Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Stahlhaspel pulverbesch. für Ø 7,5 - 9 mm Glasfaserstab

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Stahlhaspel pulverbesch. für Ø 7,5 - 9 mm Glasfaserstab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20405

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474404

Sonepar Artikelnummer

120372178

Hersteller Artikelnummer

20405

Hersteller Typ

20405

Hersteller Artikel Nr.:

20405

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

15.088 kg

Die GF7.5/GF9 fahrbare Stahlhaspel Ø 730 mm ist ideal für Glasfaserstäbe Ø 7,5mm und 9 mm. Das Doppelauslaufsystem mit Schnellauslauf oder Auslaufstopp sorgt für volle Kontrolle, die automatische Auslaufbremse für Sicherheit. Das KTL-beschichtete Gestell und der pulverbeschichtete Korb machen die Haspel besonders robust und langlebig. Zwei Gewindebolzen ermöglichen die praktische Aufbewahrung von Führungsköpfen. Dank des integrierten Meterzählers lässt sich die Länge des eingeschobenen Glasfaserstabs präzise ablesen. Lieferumfang: 1 x GF7.5/GF9 Stahlhaspel Ø 730 mm fahrbar inkl. Doppelauslaufsystem, 1x Feststellbremse, 1 x Meterzähler, 2 x Transporträder, 2 Gewindebolzen