RUNPOTEC - Standard-Set Glasfaserstab Ø 4,5mm Runpotec Gewinde RG6, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10058
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045473612
Sonepar Artikelnummer
120353825
Hersteller Artikelnummer
10058
Hersteller Typ
10058
Hersteller Artikel Nr.:
10058
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.5 mm
Form:
rund
Länge:
50 m
Bruchlast:
220 kg
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
4.448 kg


