RUNPOTEC - Standard-Set Glasfaserstab Ø 4,5mm Runpotec Gewinde RG6, 60m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10048
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473537
Sonepar Artikelnummer
120353826
Hersteller Artikelnummer
10048
Hersteller Typ
10048
Hersteller Artikel Nr.:
10048
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.5 mm
Form:
rund
Länge:
60 m
Bruchlast:
220 kg
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
4.748 kg


