RUNPOTEC - Standard-Set Glasfaserstab Ø 4,5mm Runpotec Gewinde RG6, 80m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10051
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045473551
Sonepar Artikelnummer
120353827
Hersteller Artikelnummer
10051
Hersteller Typ
10051
Hersteller Artikel Nr.:
10051
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.5 mm
Form:
rund
Länge:
80 m
Bruchlast:
220 kg
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
5.118 kg


