RUNPOTEC - Standard-Set Glasfaserstab Ø 6mm Runpotec Gewinde RG6, 60m i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10064
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045473674
Sonepar Artikelnummer
120353839
Hersteller Artikelnummer
10064
Hersteller Typ
10064
Hersteller Artikel Nr.:
10064
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6 mm
Form:
rund
Länge:
60 m
Bruchlast:
320 kg
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
8.549 kg


