Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Sucher mit Birne Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Sucher mit Birne Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20116

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045474077

Sonepar Artikelnummer

120372153

Hersteller Artikelnummer

20116

Hersteller Typ

20116

Hersteller Artikel Nr.:

20116

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.006 kg

Die Sucherspitze aus Edelstahl dient als Magnetfangsystem und erleichtert das Auffinden sowie das Einziehen in unterschiedlichen Rohrgrößen. Sie ermöglicht eine präzise Führung. Ausgestattet mit dem RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, ist die Sucherspitze kompatibel mit GF3, sowie Glasfaserstäben GF4.5 und GF6. Zudem kann sie auch als Zubehör für RUNPOSTICKS verwendet werden. Lieferumfang: 1 x Sucher mit Birne Ø 7 mm