Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Systemgleiter RC2 Gewinde RTG Ø 6 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Systemgleiter RC2 Gewinde RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20606

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045476088

Sonepar Artikelnummer

120473782

Hersteller Artikelnummer

20606

Hersteller Typ

20606

Hersteller Artikel Nr.:

20606

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.046 kg

Der RUNPOTEC SYSTEMGLEITER wurde in erster Linie entwickelt, um die RC2 oder RC3 Inspektionskamera problemlos transportieren zu können. Zusätzlich kann die LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen in den Systemgleiter eingeklippt werden. In Kombination mit den RUNPOTEC Glasfaserstäben kommt der Systemgleiter optimal zur Anwendung. Er ermöglicht die Inspektion langer Distanzen in größeren Rohrquerschnitten wie Lüftungsrohren, Drainagerohren oder Abwasserrohren. Durch das zusätzliche Frontgewinde RTG Ø 6 mm können verschiedene Fanghaken, Magnete oder andere RUNPOTEC-Zubehörteile angeschraubt werden, was eine Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten eröffnet. Der SYSTEMGLEITER schützt die RC2 oder RC3 Inspektionskamera und die LED-Lampe vor möglichen Stoßschäden, zentriert und erhöht den Kamerakopf für eine bessere Ausrichtung und optimiert somit das Bild und den Betrachtungswinkel. Zudem ist er kompatibel mit allen RUNPOTEC-Produkten, die mit einem RTG Ø 6 mm Gewinde ausgestattet sind. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Systemgleiter mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm