Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Tasche für RunpoSticks

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30009

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045473193

Sonepar Artikelnummer

120329983

Hersteller Artikelnummer

30009

Hersteller Typ

30009

Hersteller Artikel Nr.:

30009

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

42029219

Gewicht:

0.207 kg

Die praktische Aufbewahrungstasche mit verstellbarem Tragegurt bietet ausreichend Platz für die RUNPOSTICKS und das gesamte Zubehör. Dank des großen Staufachs lässt sich alles sicher und geordnet verstauen. Der doppelt vernähte Boden sorgt für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit. Der verstellbare Tragegurt ermöglicht einen bequemen Transport, sodass die Tasche ideal für den mobilen Einsatz geeignet ist. Lieferumfang: 1 x Aufbewahrungstasche leer - (für RUNPOSTICKS)