Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Trolley CB 260 - 2-teilig

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21007

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Transportset

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045478044

Sonepar Artikelnummer

121376492

Hersteller Artikelnummer

21007

Hersteller Typ

21007

Hersteller Artikel Nr.:

21007

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Transportset

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.446 kg

Der CB260 Trolley besteht aus einem linken und einem rechten Teil mit Rad, welche jeweils an der Seite einer CB 260 Box befestigt und mittels Arretierhebel fixiert werden können. Ab einer Stapelhöhe von vier oder mehr CB 260 Boxen entsteht dadurch ein voll funktionsfähiger Trolley. Die zweigeteilten Räder können so auch an zwei, drei oder vierer Stapel, welche sich nebeneinander befinden, montiert werden. Die maximale Traglast beträgt 150 kg bei Nutzung auf ebenem Untergrund (Statisch). Beim Transport über Treppen oder Stufen ist die Transportlast auf 50 kg begrenzt (Dynamisch). Statisch: gleichmäßige Bewegung auf ebenem Untergrund Dynamisch: wenn zusätzliche Kräfte wirken – zum Beispiel beim Auf- und Abgehen von Treppen. In beiden Rädern sind ausklappbare Frontstützen integriert. Diese unterstützen die Standfestigkeit bei höheren Stapeln (Kopflast) und verhindern ein mögliches Nach-vorne-Kippen der CB 260 Boxen. Ergänzend stehen eine Montage-Kurzanleitung und ein Film zur Verfügung, die den Aufbau Schritt für Schritt zeigen. Einsatzbereich: Transportaufgaben im Arbeitsalltag, Treppentransporte sowie Anwendungen in Lagerumgebungen wie Kabel- oder Materiallagern. Anwendungsfilm: Ein kurzer, informativer Anwendungsfilm ist auf www.runpotec.com verfügbar Lieferumfang: 1 x Trolleyaufsatz links, 1 x Trolleyaufsatz rechts