Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - TROMMELWELLE 1350MM

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - TROMMELWELLE  1350MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20693

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Schwenkbar - Ja

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045476491

Sonepar Artikelnummer

120708056

Hersteller Artikelnummer

20693

Hersteller Typ

20693

Hersteller Artikel Nr.:

20693

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Schwenkbar:

Ja

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84313900

Gewicht:

12.800 kg

Die Trommelwelle verfügt über beidseitige Schwerlastgleitlager und Edelstahl Sicherheitsaufnahmen. Dadurch ist ein komfortables und störungsfreies Abrollen der jeweiligen Trommel gegeben. Durch die hochfeste Hohlwelle ist sie sehr stabil und hat dadurch ein sehr geringes Eigengewicht. Optimales Einsatzgebiet: Zum Heben und anschließendem Abrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, Breite 1250 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg (nur in Kombination mit RUNPOLIFTER 4500) ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Trommelwelle 1350 mm