RUNPOTEC - Umrüstset CW 800 E auf Modell 2025

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21099
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478440
Sonepar Artikelnummer
121376495
Hersteller Artikelnummer
21099
Hersteller Typ
21099
Hersteller Artikel Nr.:
21099
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84311000
Gewicht:
4.851 kg
Das Umrüstset enthält alle benötigten Teile, um eine CW 800 E Spillwinde , die vor Oktober 2025 gekauft wurde, auf den technischen Stand der CW 800 E - Modell 2025 umzurüsten und dabei von den verbesserten Funktionen zu profitieren. Die Umbauzeit beträgt rund 20 Minuten, eine detaillierte Anleitung liegt bei. Beim neuen CW 800 E Modell 2025 wurden beide Spillköpfe verbreitert. Die Seilumschlingungsfläche beim Spillkopf Ø 55 wurde von 8,5 cm auf 10,5 cm erweitert, beim Spillkopf Ø 110 von 6,5 cm auf 8,5 cm. Zusätzlich wurde eine Rändelung am Ende der Spillköpfe integriert, die die Reibung erhöht und den erforderlichen Zugaufwand für die Bedienperson reduziert. Die maximale Zuglast bleibt mit 400 kg bzw. 800 kg unverändert. Auch die Seilführungsbacken wurden neu konstruiert. Sie umschließen den jeweiligen Spillkopf jetzt umlaufend und sorgen dadurch für eine bessere Seilführung und deutlich weniger Seilverschleiß. Durch die Neukonstruierung musste auch die Seileinführung bzw. der Seilauslauf erneuert werden. Entsprechende Teile sind enthalten. Lieferumfang: 1 x Umrüstkit CW 800 E Spillwinde auf Modell 2025


