RUNPOTEC - Verbindungsgewinde - Edelstahl - RG6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30210
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045473124
Sonepar Artikelnummer
120329984
Hersteller Artikelnummer
30210
Hersteller Typ
30210
Hersteller Artikel Nr.:
30210
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.004 kg
Verbindungsgewinde mit beideseitigem Außengewinde RTG Ø 6 mm - Zubehör für RUNPOSTICKS, alle Glasfaserstäbe oder RC2/ RC3 Inspektionskamera. Für RUNPOSTICKS: dient als Übergang von Innengewinde auf Außengewinde um alle Zubehörteile bzw. Ösen oder Haken zu verbinden. Für Glasfaserstäbe: dient vorwiegend um die RUNPOSTICKS als flexible Führungssonde mit dem jeweiligen Führungskopf (Laufrolle, Anfangsbirnen Ø 20 und 30 mm oder Schäkel) zu verbinden. Für RC2 oder RC3 Inspektionskamera: dient vorwiegend um den Systemgleiter an den jeweiligen Führungskopf (Laufrolle, Anfangsbirnen Ø 20 und 30 mm oder Schäkel) zu verbinden. Optimale Einsatzgebiete: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Verbindungsgewinde mit beidseitigem Gewinde RTG Ø 6 mm


