Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Verbindungshülse Ø 11 mm Edelstahl

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Verbindungshülse Ø 11 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20423

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474985

Sonepar Artikelnummer

120372190

Hersteller Artikelnummer

20423

Hersteller Typ

20423

Hersteller Artikel Nr.:

20423

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.054 kg

Die GF11 Verbindungshülse dient als Verbindungsstück für Glasfaserstäbe mit einem Durchmesser von Ø 11 mm. Sie kann mit dem RUNPOTEC Spezialkleber verklebt werden. Die Verbindungshülse ermöglicht zudem die Reparatur von entstandenen Bruchstellen. Sie besteht aus hochwertigem Edelstahl. Lieferumfang: 1 x Verbindungshülse GF11 - Ø 11 mm