Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Verbindungshülse Ø 7,5 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Verbindungshülse Ø 7,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20380

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474275

Sonepar Artikelnummer

120372170

Hersteller Artikelnummer

20380

Hersteller Typ

20380

Hersteller Artikel Nr.:

20380

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.038 kg

Die GF7.5 Verbindungshülse dient als Verbindungsstück für Glasfaserstäbe mit einem Durchmesser von Ø 7,5 mm. Sie kann mit dem RUNPOTEC Spezialkleber verklebt werden. Die Verbindungshülse ermöglicht zudem die Reparatur von entstandenen Bruchstellen. Sie besteht aus hochwertigem Edelstahl. Lieferumfang: 1 x Verbindungshülse GF7.5 - Ø 7,5 mm