Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Verbindungshülsen Set für GF Ø 3 mm - 3 Stück

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Verbindungshülsen Set für GF Ø 3 mm - 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20108

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474053

Sonepar Artikelnummer

120372152

Hersteller Artikelnummer

20108

Hersteller Typ

20108

Hersteller Artikel Nr.:

20108

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.009 kg

Die GF3 Verbindungshülsen dienen als Verbindungsstück für Glasfaserstäbe mit einem Durchmesser von Ø 3 mm. Sie können mit dem RUNPOTEC Spezialkleber verklebt werden. Die Verbindungshülsen ermöglichen zudem die Reparatur von entstandenen Bruchstellen. Sie bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Lieferumfang: 3 x Verbindungshülsen GF3 - Ø 3 mm