Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Verbindungshülsen-Set Ø 4,5mm, Edelstahl (VPE = 3 Stück)

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Verbindungshülsen-Set Ø 4,5mm, Edelstahl (VPE = 3 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20323

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045473421

Sonepar Artikelnummer

120353849

Hersteller Artikelnummer

20323

Hersteller Typ

20323

Hersteller Artikel Nr.:

20323

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.018 kg

Die GF4.5 Verbindungshülsen dienen als Verbindungsstück für Glasfaserstäbe mit einem Durchmesser von Ø 4,5 mm (Profi- oder Standard-Set). Sie können mit dem RUNPOTEC Spezialkleber verklebt werden. Die Verbindungshülsen ermöglichen zudem die Reparatur von entstandenen Bruchstellen. Sie bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Lieferumfang: 3 x Verbindungshülsen GF4.5 - Ø 4,5 mm