Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Verbindungshülsen-Set Ø 6mm, Edelstahl (VPE = 2 Stück)

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Verbindungshülsen-Set Ø 6mm, Edelstahl (VPE = 2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20321

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045473414

Sonepar Artikelnummer

120353853

Hersteller Artikelnummer

20321

Hersteller Typ

20321

Hersteller Artikel Nr.:

20321

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.018 kg

Die GF6 Verbindungshülsen dienen als Verbindungsstück für Glasfaserstäbe mit einem Durchmesser von Ø 6 mm (Profi- oder Standard-Set). Sie können mit dem RUNPOTEC Spezialkleber verklebt werden. Die Verbindungshülsen ermöglichen zudem die Reparatur von entstandenen Bruchstellen. Sie bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Lieferumfang: 2 x Verbindungshülsen GF6 - Ø 6 mm