Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Verbindungsstück drehbar, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Verbindungsstück drehbar, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20387

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474336

Sonepar Artikelnummer

120372177

Hersteller Artikelnummer

20387

Hersteller Typ

20387

Hersteller Artikel Nr.:

20387

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.135 kg

Das drehbare Verbindungsstück aus Edelstahl (Ø 25 mm) dient zum Verbinden oder Verlängern von Glasfaserstäben mit RTG Ø 12 mm Gewinde. Es ist kompatibel mit GF7.5 – GF 15. Die drehbare Funktion reduziert Widerstand und erleichtert die Handhabung. Robust und langlebig, ist es ein ideales Ersatzteil für RUNPOTEC Produkte. Lieferumfang: 1 x Verbindungstück drehbar mit Gewinde RTG Ø 12 mm