RUNPOTEC - Verbindungswirbel drehbar für Ø 4,5mm/6mm Glasfaserstab Runp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20251
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045473391
Sonepar Artikelnummer
120353850
Hersteller Artikelnummer
20251
Hersteller Typ
20251
Hersteller Artikel Nr.:
20251
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungsstück
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.015 kg
Das drehbare Verbindungsstück aus Edelstahl (Ø 11 mm) dient zum Verbinden oder Verlängern von Glasfaserstäben mit RTG Ø 6 mm Gewinde. Es ist kompatibel mit GF4.5, GF6 sowie größeren Stäben wie GF7.5, GF9, GF11 oder GF15. Die drehbare Funktion reduziert Widerstand und erleichtert die Handhabung, besonders in Kombination mit dem Funktionsgleiter oder den RC2/RC3 Inspektionskameras. Robust und langlebig, ist es ein ideales Ersatzteil für RUNPOTEC Produkte. Lieferumfang: 1 x Verbindungstück drehbar mit Gewinde RTG Ø 6 mm


