RUNPOTEC - VERBINDUNGSWIRBEL MIT DRALLAUSGLEICH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10176
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045475999
Sonepar Artikelnummer
120473775
Hersteller Artikelnummer
10176
Hersteller Typ
10176
Hersteller Artikel Nr.:
10176
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.517 kg
Der Verbindungswirbel wird verwendet, um RUNPOTEC Zugseile Polyester mit den zu ziehenden Kabeln bzw. dem verwendeten Ziehstumpf zu verbinden und hier einen Drallausgleich zu schaffen. Optimal geeignet in Kombination mit der RUNPOTEC CW 800 E Spillwinde. Gefertigt aus Edelstahl, mit hochwertigsten Kugellagern, machen den Verbindungswirbel von RUNPOTEC komplett korrosionsfrei und somit zu einem der hochwertigsten Produkte auf dem Markt. Max. Zuglast 1500 kg. Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden, um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben. Optimales Einsatzgebiet: für waagrechten Kabelzug in Kombination mit der CW 800 E Spillwinde ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Verbindungswirbel mit Drallausgleich


