RUNPOTEC - X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) Profi-Kabelabroller- bis 800kg belastbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10187
Ausführung - Rollenachse
Montageart - freistehend
Tragfähigkeit - 800 kg
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045477009
Sonepar Artikelnummer
121112056
Hersteller Artikelnummer
10187
Hersteller Typ
10187
Hersteller Artikel Nr.:
10187
Ausführung:
Rollenachse
Montageart:
freistehend
Tragfähigkeit:
800 kg
Werkstoff:
sonstige
Zerlegbar:
Ja
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
7.29 kg
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
7.290 kg
Der kompakte XB 500 T Cable Roller (Teleskopauszug) ist ein universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Der XB 500 T Cable Roller (Teleskopauszug) ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart. Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln. Der höhenverstellbare Deckel ist bis zu einer Füllhöhe von 390 mm verstellbar, dadurch perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im XB 500 T zu sichern. Er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln. Die 6 ausklappbaren Auflageverbreiterungen können durch die Teleskopauszüge bis zu Ø 800 mm ausgezogen werden. Die im Deckel verstauten RUNPOSTICKS (2 x 410 mm, Ø 7,5 mm) können an das Gewinde des Edelstahlmitteldorn angeschraubt werden und verhindern dadurch das Herabrutschen kleiner oder leichterer Trommeln. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x XB 500 T Cable Roller (Teleskopauszug) inkl. XB Dorn und 2 x RUNPOSTICKS rot Ø 7,5 mm - Länge: 2 x 410 mm


