Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - XB 300 - KOMPLETT-SET

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - XB 300 - KOMPLETT-SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10170

  • Ausführung - Rollenachse

  • Montageart - freistehend

  • Tragfähigkeit - 300 kg

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045476545

Sonepar Artikelnummer

120708047

Hersteller Artikelnummer

10170

Hersteller Typ

10170

Hersteller Artikel Nr.:

10170

Ausführung:

Rollenachse

Montageart:

freistehend

Tragfähigkeit:

300 kg

Werkstoff:

sonstige

Zerlegbar:

Nein

Mit Tragegriff:

Ja

Verstellbare Breite:

Nein

Gewicht:

3.734 kg

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

3.734 kg

Der Multifunktionsdorn ist speziell für das Kabelabrollsystem XB 300, XB 500 und XB 500 T entwickelt worden. Durch Aufstecken an den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können somit auch lose Kabelbünde abgerollt werden. Der Teleskop Mitteldorn hat einen Durchmesser von 72 mm. Er eignet sich dadurch auch hervorragend, um einen dünneren Kabelbund mit kleinem Innendurchmesser oder Einzeladern abzurollen. Die Normalhöhe des Multifunktionsdorns beträgt 196 mm und kann über den Teleskopmechanismus bis max. 294 mm ausgezogen werden. Dadurch können hohe Kabelbünde oder auch entsprechende Rohrbünde abgerollt werden. Im aufgeklappten Zustand der 4 Seitenbügel ist eine Gesamtauflagefläche von Durchmesser 430 mm gegeben. Im Optimalfall sollte dies dem jeweiligen Kabel - oder Rohrbund entsprechen. Die Kombinationsmöglichkeit mit den RUNPOSTICKS ist durch eine gegebene Öffnung weiterhin möglich. Optimales Einsatzgebiet: Abrollen von (beschädigten) Trommeln bis max. 300 kg sowie lose Kabelbünde oder Einzeladern bis max. 290 mm Höhe und max. Durchmesser von 430 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x XB 300, 1 x Multifunktionsdorn, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer