Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - XB 500 APF -Adapterplatte-Füße für XB 500 und XB 500 T, Traglast 80 kg

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - XB 500 APF -Adapterplatte-Füße für XB 500 und XB 500 T, Traglast 80 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20957

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045477726

Sonepar Artikelnummer

121131055

Hersteller Artikelnummer

20957

Hersteller Typ

20957

Hersteller Artikel Nr.:

20957

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.600 kg

Die XB 500 APF Adapterplatte - Füße kann mit dem XB 500 oder XB 500 T Kabelabroller verbunden werden. Dies ermöglicht ein optimales Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbünden bzw. Kabeltrommeln auf stahlamierten Betondecken in der Bauphase. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und dem auf der Unterseite befindlichen Schnellverschlusshebel zügig mit dem XB 500 oder XB 500 T verbunden und wieder getrennt werden. Die vier ausklappbaren Standfüße ermöglichen einen höheren Stand (21 cm) des XB 500 und XB 500 T auf der zu betonierenden Decke, dadurch wird ein Verrutschen verhindert bzw. ein störungsfreies Abrollen ist gegeben. In dieser Kombination ist das XB 500 und XB 500 T bis zu 80 kg belastbar. Optimales Einsatzgebiet: für optimales Ab- und Abrollen auf stahlamierten Betonplatten ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x XB 500 APF Adapterplatte - Füße mit 4 ausklappbaren Standfüßen