Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - XB500-Runpo 5-Rucksack Aktion

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - XB500-Runpo 5-Rucksack Aktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11147

  • Ausführung - Rollenachse

  • Montageart - freistehend

  • Tragfähigkeit - 800 kg

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045477443

Sonepar Artikelnummer

121090385

Hersteller Artikelnummer

11147

Hersteller Typ

11147

Hersteller Artikel Nr.:

11147

Ausführung:

Rollenachse

Montageart:

freistehend

Tragfähigkeit:

800 kg

Werkstoff:

sonstige

Zerlegbar:

Ja

Mit Tragegriff:

Ja

Verstellbare Breite:

Ja

Gewicht:

8.915 kg

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

8.915 kg

Das kompakte XB 500 ist ein universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Kabeltrommeln, Aderleitungen, Kabelringe, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Das XB 500 ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart. Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln. Der höhenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre über das XB 500 abzurollen, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge. Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug ohne Meterzähler. Das dreifach verdrillte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm (am Bandanfang und -ende verpresst) ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die RP5 ist in einer baustellentauglichen Aufbewahrungsbox inkl. Rückschub-Sicherung verstaut. Die Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da das Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Optimales Einsatzgebiet: für Rohre von Ø 16 mm - 40 mm. Der RUNPOTEC Multi-Rucksack ist eingeteilt in drei Hauptfächer: Aufbewahrungsfach für Reisen oder Arbeit, Laptopfach und Multifunktionsfach sowie zwei Fächer auf der Vorderseite. Abmessungen: Höhe: 44 cm, Breite: 29 cm, Tiefe: 14 cm, Vergrößerbar auf Tiefe 24 cm, Fassungsvermögen: 18 Liter, erweiterbar auf 31 Liter, Gewicht 1 kg Wasserabweisend, Rückenbelüftung durch Netzrücken, Geheimfach am Rückenteil, robuste Reißverschlüsse, gepolsterte und verstellbare Trägergurte, ideales Handgepäck für Flugreisen, Trolley Gurt zur Befestigung am Koffergriff ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x XB 500 inkl. XB Dorn, 1 x RP5 in Kunststoffbox, Länge: 30 m, 2 x RG7 Führungsspitze inkl. Drallausgleich (beidseitig verpresst), 1 x RUNPOTEC Multi-Rucksack