RUNPOTEC - XBOARD 300 + MULTIFUNKTIONSDORN-SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10174
Ausführung - Rollenachse
Montageart - freistehend
Tragfähigkeit - 300 kg
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045475685
Sonepar Artikelnummer
120708049
Hersteller Artikelnummer
10174
Hersteller Typ
10174
Hersteller Artikel Nr.:
10174
Ausführung:
Rollenachse
Montageart:
freistehend
Tragfähigkeit:
300 kg
Werkstoff:
sonstige
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Nein
Gewicht:
1.82 kg
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
1.820 kg


