Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - ZENTRIERKONEN (2 STÜCK)

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - ZENTRIERKONEN (2 STÜCK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10147

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Schwenkbar - Ja

  • Feststeller - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475708

Sonepar Artikelnummer

120708038

Hersteller Artikelnummer

10147

Hersteller Typ

10147

Hersteller Artikel Nr.:

10147

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Schwenkbar:

Ja

Feststeller:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84313900

Gewicht:

3.620 kg

Die beiden Zentrierkonen bestehen aus hochwertigem Aluminium-Druckguss und verfügen jeweils über einen integrierten Schnellverschluss. Dadurch ist eine rasche, werkzeugfreie und zugleich zentrierte Fixierung der Trommel möglich. Trommeln mit einem maximalen Innendurchmesser von Ø 115 mm lassen sich schnell und sicher montieren. Dank des geringen Gewichts ist die Bedienung besonders komfortabel. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 2 x Zentrierkonen mit Schnellverschluss