RUNPOTEC - Zubehoerset RunpoSticks

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10042
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045473186
Sonepar Artikelnummer
120329988
Hersteller Artikelnummer
10042
Hersteller Typ
10042
Hersteller Artikel Nr.:
10042
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.063 kg
Umfangreiches Zubehörset für RUNPOSTICKS bestehend aus: Kugelkette - in Kombination mit dem Magneten, gezieltes Orten bzw. Führen der Kette zu Wand- und Maueröffnungen möglich. Fanghaken - um diverse Kabel oder Leitungen zu ''fischen'' bzw. heranzuziehen. Magnet - kann Metallgegenstände von bis zu 2,5 kg halten. Edelstahl Öse inkl. Ring - Stahlring kann mit dem Magneten geortet bzw. ''gefischt'' werden. Hohe Kabelaufnahme. Verbindungsgewinde: dient als Übergang von Innengewinde auf Außengewinde um alle Zubehörteile bzw. Ösen und Haken zu verbinden. Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw... ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Fanghaken - RTG Ø 6 mm, 1 x Magnet extra stark - RTG Ø 6 mm, 1x Kugelkette - RTG Ø 6 mm, 1 x Verbindungsgewinde - RTG Ø 6 mm, 1 x Öse mit Ring - RTG Ø 6 mm


