RUNPOTEC - Zugöse mit Runpotec Gewinde RG6, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30208
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473025
Sonepar Artikelnummer
120353845
Hersteller Artikelnummer
30208
Hersteller Typ
30208
Hersteller Artikel Nr.:
30208
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.004 kg
Öse aus Edelstahl zum Anhängen von Kabeln für alle RUNPOTEC Produkte mit Gewinde RTG Ø 6 mm (z.B. RUNPOSTICKS, Glasfaserstab Ø 4,5 mm, 6 mm, 7,5 mm und 9 mm) Lieferumfang: 1 x Öse Ø 8 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm


