Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Zugösen SET Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm - 3 Stück

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Zugösen SET Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm - 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20411

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045474107

Sonepar Artikelnummer

120372180

Hersteller Artikelnummer

20411

Hersteller Typ

20411

Hersteller Artikel Nr.:

20411

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.001 kg

Das Zugösen-Set aus Edelstahl bietet eine robuste und zuverlässige Lösung zum Anhängen von Kabeln oder Einzeladern. Mit einem Durchmesser von 7 mm und dem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm Gewinde sind die Zugösen vielseitig einsetzbar. Sie sind kompatibel mit RUNPOTEC GF3 sowie Glasfaserstäben GF4.5 und GF6. Dank der präzisen Verarbeitung aus Edelstahl sind sie besonders langlebig und widerstandsfähig. Lieferumfang: 3 x Zugösen Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm