Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Zugschlaufe Ø 1,5 mm Edelstahlseil RUNPOTEC Gew. RTG Ø 6 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Zugschlaufe Ø 1,5 mm Edelstahlseil RUNPOTEC Gew. RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20428

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474640

Sonepar Artikelnummer

120376145

Hersteller Artikelnummer

20428

Hersteller Typ

20428

Hersteller Artikel Nr.:

20428

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73129000

Gewicht:

0.004 kg

Die Zugschlaufe ist eine praktische Befestigungsvariante und eignet sich ideal zum Anhängen von Kabelziehstrümpfen, Seilen oder Kabeln. Im Vergleich zu herkömmlichen Ösen ermöglicht sie eine höhere Kabelaufnahme und bietet dadurch mehr Flexibilität beim Einziehen. Dank des RUNPOTEC Gewindes RTG Ø 6 mm ist die Zugschlaufe kompatibel mit GF3, RUNPOSTICKS sowie Glasfaserstäben GF4.5 und GF6. Lieferumfang: 1 x Zugschlaufe Ø 1,5 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm