RUNPOTEC - Zugschlaufe Ø 2 mm Edelstahlseil RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20427
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474633
Sonepar Artikelnummer
120376146
Hersteller Artikelnummer
20427
Hersteller Typ
20427
Hersteller Artikel Nr.:
20427
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73129000
Gewicht:
0.004 kg
Die Zugschlaufe ist eine praktische Befestigungsvariante und eignet sich ideal zum Anhängen von Kabelziehstrümpfen, Seilen oder Kabeln. Im Vergleich zu herkömmlichen Ösen ermöglicht sie eine höhere Kabelaufnahme und bietet dadurch mehr Flexibilität beim Einziehen. Dank des RUNPOTEC Gewindes RTG Ø 6 mm ist die Zugschlaufe kompatibel mit GF3, RUNPOSTICKS sowie Glasfaserstäben GF4.5 und GF6. Lieferumfang: 1 x Zugschlaufe Ø 2 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm


