Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Zugseil 0,5 m Magnet und Anfangsbirne

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Zugseil 0,5 m Magnet und Anfangsbirne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20455

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474831

Sonepar Artikelnummer

120376160

Hersteller Artikelnummer

20455

Hersteller Typ

20455

Hersteller Artikel Nr.:

20455

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73129000

Gewicht:

0.025 kg

Zubehör für RUNPOSTICKS - 1x kunststoffummanteltes Stahlseil 0,5 m lang mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6mm und Anfangsbirne für Magnethaftung - Haftkraft: 1,5 kg. In Kombination mit dem Kugelmagneten ist ein gezieltes Orten bzw. Führen des Stahlseiles zu Wand- und Maueröffnungen möglich. Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen, lose Muffenverbindungen usw. Lieferumfang: 1 x Zugseil 0,5 Meter mit Gewinde RTG Ø 6 mm, 1 x Magnetkugel Ø 10 mm, 1 x Anfangsbirnen für Magnethaftung