Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - ZUGSEIL POLYESTER Ø12MM 300M inkl HASPEL

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - ZUGSEIL POLYESTER Ø12MM 300M inkl HASPEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10122

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475388

Sonepar Artikelnummer

120473758

Hersteller Artikelnummer

10122

Hersteller Typ

10122

Hersteller Artikel Nr.:

10122

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

12 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

12 mm

Länge:

300 m

Bruchlast:

2180 kg

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

Drahthaspel

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

56075030

Gewicht:

55.148 kg

Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC CW 800 E Spillwinde geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noch bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit. Die Haspelkorbgröße Ø 770 mm kann durch die integrierten Räder einfach ­gerollt und transportiert werden. Eingespleißte Schlaufen am Seilanfang- und ende. Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden, um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben. Optimales Einsatzgebiet: für waagrechten Kabelzug in Kombination mit der CW 800 E Spillwinde ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Zugseil Ø 12 mm, Länge: 300 m, mit Haspel Ø 770 mm inkl. Feststellbremse und Transporträder