RÜSCHENBAUM - Renovierfassung E27+Zul+Schrbk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R212200L
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9110015000672
Sonepar Artikelnummer
120135214
Hersteller Artikelnummer
R212200L
Hersteller Typ
Z212200L - RÜ212200L
Hersteller Artikel Nr.:
R212200L
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.045 kg
Baustellenfassung E 27 bestehend aus: 2-teiliger E 27 Iso-Glattmantelfassung, 200 mm Anschlusskabel H03VVH2-F 2x0.75mm², Zugentlastung, Aufhänger und Schraublüsterklemme, anschlussfertig verdrahtet, einfache und schnelle Montage, dadurch Einsparung von über 80 % an Arbeitszeit, sichere Verdrahtung


