RÜSCHENBAUM - Renovierfassung E27+Zul+Steckk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212200ST
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9110015000627
Sonepar Artikelnummer
120135610
Hersteller Artikelnummer
212200ST
Hersteller Typ
Z 212/200ST - RÜ212200ST
Hersteller Artikel Nr.:
212200ST
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.046 kg
Baustellenfassung E 27 bestehend aus: 2-teiliger E 27 Iso-Glattmantelfassung, 200 mm Anschlusskabel H03VVH2-F 2x0.75mm², Zugentlastung, Aufhänger und Stecklüsterklemme, anschlussfertig verdrahtet, einfache und schnelle Montage, dadurch Einsparung von über 80 % an Arbeitszeit, sichere Verdrahtung


