RUSSELL HOBBS - 2-Schlitz-Langschlitz-Toaster 1600W 6 St Lift&Look Auftaufunk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23426036001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167200
Gewicht - 3.126 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496872176
Sonepar Artikelnummer
121410585
Hersteller Artikelnummer
23426036001
Hersteller Typ
23520-56 VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
23426036001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
3.126 kg
Die Frühstücksserie Victory verbindet hochwertige Ausstattungsmerkmale mit modernem Design in poliertem Edelstahl. Diese Kombination macht die Serie zu einem Highlight, das optisch in jede Küche passt. Die ''Lift and Look''-Funktion ermöglicht ein Anschauen des Toastes während des Röstens, ohne den Vorgang zu unterbrechen. Mit 6 einstellbaren Bräunungsstufen und zwei extra breiten Toastschlitzen. Die Hebefunktion ermöglicht die sichere Entnahme der Brotscheiben.