RUSSELL HOBBS - 2-Schlitz-Zangentoaster 1200W 6 St Lift&Look Auftaufunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23389036003
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167200
Gewicht - 2.308 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496894253
Sonepar Artikelnummer
121410586
Hersteller Artikelnummer
23389036003
Hersteller Typ
23310-57 VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
23389036003
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.308 kg
Der Sandwich-Maker enthält 2 einsatzbereite Sandwich-Zangen. Diese stellen sicher, dass Ihr Sandwich sicher heruntergelassen und angehoben werden kann, ohne die Teile des Sandwich-Makers anfassen zu müssen. Das bedeutet, dass Sie ein gleichmäßig getoastetes, heißes Sandwich bekommen, das kaum leichter zuzubereiten sein könnte, Extra-breite Öffnungen, polierte Edelstahloberfläche, Zubehör: 2 x Hot-Sandwich-Korb, extra breite Öffnungen für verschiedene Brotscheiben und Gebäckstücke, abnehmbare Krümelschale, Funktion ''Lift and Look'' ermöglicht es dir, den Toast während des Toastens anzusehen, Toast-Level-Einstellung, Brötchenwärmgestell, Abtaufunktion, Stopp-Knopf, Rote Betriebs-LED, 1200 W Leistung


