RUSSELL HOBBS - BBQ-Tischgrill smokeless 1600W stufenl. 1109cm² antih. ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23861036001
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - schwarz
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061105049
Sonepar Artikelnummer
120709821
Hersteller Artikelnummer
23861036001
Hersteller Typ
25850-56 GEORGE FOREMAN
Hersteller Artikel Nr.:
23861036001
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
schwarz
Mit Thermostat:
Ja
Anschlusswert:
1600 W
Ausführung:
Tischgrill
Selbstreinigend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
3.646 kg


