Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Brotbackautomat 550W 12Prog. 3St. b.907g Warmh. ws

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Brotbackautomat 550W 12Prog. 3St. b.907g Warmh. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25058036001

  • Anschlusswert - 550 W

  • Zeitvorwahl - Ja

  • Vollkornprogramm - Ja

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061146189

Sonepar Artikelnummer

121112489

Hersteller Artikelnummer

25058036001

Hersteller Typ

27260-56

Hersteller Artikel Nr.:

25058036001

Anschlusswert:

550 W

Zeitvorwahl:

Ja

Vollkornprogramm:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Programmwahl:

Ja

Höhe:

277 mm

Breite:

282 mm

Tiefe:

328 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

5.185 kg

Täglich frischer Brotgenuss mit dem Classics Brot backautomat von Russell Hobbs. Mitdem 500 Watt starken Classics Brot backautomaten kann man Brot kinderleicht selbstbacken: Einfach die entsprechenden Zutaten in den Brot kasten geben und den Resterledigt der Brot backautomat. Die zwei Gewichts- und drei Bräunungseinstellungen bietenaußerdem die Möglichkeit das Brot so zuzubereiten, wie man es am liebsten mag.