Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2400W 240ml KeramikS. autom.Dampf. Apple ro

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2400W 240ml KeramikS. autom.Dampf. Apple ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25013046001

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061137705

Sonepar Artikelnummer

121009364

Hersteller Artikelnummer

25013046001

Hersteller Typ

26481-56 LIGHT&EASY

Hersteller Artikel Nr.:

25013046001

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2400 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

rot

Dampfleistung:

35 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.253 kg

Bügeleisen, 2400 W, 240 ml Wassertank, Keramik-Bügelsohle, Einkerbungen am Rand der Bügelsohlenspitze für ein leichteres Bügeln der Knopfleiste, variabler Dampf von bis zu 35 g/min, Extra-Dampfstoss von 115 g/min, Vertikaldampf, Anti-Kalkfunktion, Sprühwasserfunktion, Tropfstopp, Temperatur-Kontrollleuchte, 2 m Kabel, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung