Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2400W 240ml KeramikS. autom.Dampf. Aqua hbl

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2400W 240ml KeramikS. autom.Dampf. Aqua hbl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25014046001

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061137941

Sonepar Artikelnummer

121009365

Hersteller Artikelnummer

25014046001

Hersteller Typ

26482-56 LIGHT&EASY

Hersteller Artikel Nr.:

25014046001

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2400 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

blau

Dampfleistung:

35 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.245 kg

Eine bessere Art zu bügeln mit dem Light & Easy Brights Aqua Dampfbügeleisen. Es ist an der Zeit, das Bügeln bunter zu machen. Das Light and Easy Brights Aqua hilft, das Bügeln mit Leichtigkeit zu meistern. Es verfügt über kraftsparende Funktionen wie eine 2x langlebigere* Keramik-Bügelsohle mit 50 % sanfterem Gleiten*, die mit einem Zusatzmittel angereichert ist. Der automatische Dampf liefert die perfekte Mischung aus Hitze und Dampf. Mit einem Extra-Dampfstoß von 115 g und einer variablen Dampfleistung von 35 g lassen sich auch hartnäckige Falten mühelos beseitigen.