RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2400W 240ml KeramikS. autom.Dampf. Berry pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25012046001
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 2400 W
Bügelsohle - Keramiksohle
Grundfarbe - rosa
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061137873
Sonepar Artikelnummer
121009363
Hersteller Artikelnummer
25012046001
Hersteller Typ
26480-56 LIGHT&EASY
Hersteller Artikel Nr.:
25012046001
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
2400 W
Bügelsohle:
Keramiksohle
Grundfarbe:
rosa
Dampfleistung:
35 g/min
Dampfstoß:
Ja
Antikalksystem:
Ja
Wassertank:
fest
Mit Sicherheitsabschaltung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
1.244 kg


