Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2400W 240ml KeramikS. autom.Dampf. Sapphire dbl

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2400W 240ml KeramikS. autom.Dampf. Sapphire dbl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25009046001

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061137675

Sonepar Artikelnummer

121009366

Hersteller Artikelnummer

25009046001

Hersteller Typ

26483-56 LIGHT&EASY

Hersteller Artikel Nr.:

25009046001

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2400 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

blau

Dampfleistung:

35 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.244 kg

Eine bessere Art zu bügeln mit dem Light & Easy Brights Sapphire Dampfbügeleisen. Es ist an der Zeit, das Bügeln bunter zu machen. Das Light and Easy Brights Sapphire hilft, das Bügeln mit Leichtigkeit zu meistern. Es verfügt über kraftsparende Funktionen wie eine 2x langlebigere* Keramik-Bügelsohle mit 50 % sanfterem Gleiten*, die mit einem Zusatzmittel angereichert ist. Der automatische Dampf liefert die perfekte Mischung aus Hitze und Dampf. Mit einem Extra-Dampfstoß von 115 g und einer variablen Dampfleistung von 35 g lassen sich auch hartnäckige Falten mühelos beseitigen.