Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2400W 300ml KeramikS. S-Absch. Lila-ws

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2400W 300ml KeramikS. S-Absch. Lila-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23435046002

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496873616

Sonepar Artikelnummer

121009361

Hersteller Artikelnummer

23435046002

Hersteller Typ

23300-56 SUPREME STEAM

Hersteller Artikel Nr.:

23435046002

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2400 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

40 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

184 mm

Höhe:

298 mm

Tiefe:

184 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

2.016 kg

Das Supreme Steam Cordless Dampfbügeleisen garantiert mehr Bewegungsfreiheit beim Bügeln ohne hinderliches Kabel. Das Dampfbügeleisen wird mithilfe der Basisstation aufgeladen und ist innerhalb von 30 Sekunden bügelbereit. Die Wiederaufladezeit während des Bügelns liegt bei 5 Sekunden, währenddessen kann die Bügelwäsche neu positioniert werden. Mit einem Extra-Dampfstoß von 135 g/min, einem 300 ml Wassertank und 2.400 Watt bietet das Supreme Steam Cordless Dampfbügeleisen zudem leistungsstarke Produkteigenschaften.