RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2400W 320ml KeramikS. bl-ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25150046001
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 2400 W
Bügelsohle - Keramiksohle
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061150988
Sonepar Artikelnummer
121112492
Hersteller Artikelnummer
25150046001
Hersteller Typ
26730-56 WRAP & CLIP
Hersteller Artikel Nr.:
25150046001
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
2400 W
Bügelsohle:
Keramiksohle
Grundfarbe:
sonstige
Dampfleistung:
45 g/min
Dampfstoß:
Ja
Wassertank:
fest
Breite:
316 mm
Höhe:
173 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
1.794 kg


