RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2400W 320ml KeramikS. S-Absch. bl-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25151046001
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 2400 W
Bügelsohle - Keramiksohle
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061151077
Sonepar Artikelnummer
121112493
Hersteller Artikelnummer
25151046001
Hersteller Typ
26731-56 PLUG & WIND
Hersteller Artikel Nr.:
25151046001
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
2400 W
Bügelsohle:
Keramiksohle
Grundfarbe:
schwarz
Dampfleistung:
50 g/min
Transparent:
Nein
Dampfstoß:
Ja
Antikalksystem:
Ja
Wassertank:
fest
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Breite:
316 mm
Höhe:
173 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
1.784 kg


