Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2600W 310ml KeramikS. autom.Dampf bl-ws

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2600W 310ml KeramikS. autom.Dampf bl-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23516046001

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2600 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496881178

Sonepar Artikelnummer

121241002

Hersteller Artikelnummer

23516046001

Hersteller Typ

23971-56 SUPREME STEAM PRO

Hersteller Artikel Nr.:

23516046001

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2600 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

blau

Dampfleistung:

40 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.522 kg

Keramik-Bügelsohle mit Dampflöchern Automatischer Dampf – Erzeugt für die gewählte Temperatur die perfekte Mischung aus Hitze und Dampf Variabler Dampf von bis zu 40 g/min Extra-Dampfstoß von 145 g/min Vertikaldampf Integrierte Anti-Kalk-Kassette Selbstreinigungsfunktion Sprühwasserfunktion Griff & Temperatur-Wählscheibe mit Struktur Tropf-Stopp 310 ml Wassertank 2,0 m langes Stromkabel 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf 2.600 Watt