Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2600W 315ml Keramik-Sohle sw-kupfer

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2600W 315ml Keramik-Sohle sw-kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23852046002

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2600 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061104516

Sonepar Artikelnummer

120709822

Hersteller Artikelnummer

23852046002

Hersteller Typ

23975-56 COPPER EXPRESS

Hersteller Artikel Nr.:

23852046002

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2600 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

40 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.532 kg

Das Copper Express Dampfbügeleisen in einer Premium Ausführung mit kupferfarbenen Akzenten besitzt eine Keramik-Bügelsohle aus Kupfer, die ein schnelleres Aufheizen ermöglicht*. Kombiniert mit einem variablen Dampf von bis zu 40 g/min und einem leistungsstarken Extra-Dampfstoß von 150 g/min können so auch hartnäckige Falten schnell und einfach geglättet werden. Der 315 ml Wassertank sorgt zusätzlich dafür, dass auch größere Wäschemengen ohne Nachfüllen gebügelt werden können. Zur Ausstattung des 2.600 Watt starken Dampfbügeleisens gehören darüber hinaus eine integrierte Anti-Kalk-Kassette, eine Vertikaldampf- sowie eine Selbstreinigungsfunktion.