RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 2600W 350ml KeramikTurmalin S-Absch rot-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23671046002
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 2600 W
Bügelsohle - sonstige
Grundfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496972029
Sonepar Artikelnummer
120545458
Hersteller Artikelnummer
23671046002
Hersteller Typ
25090-56 ONE TEMPERATURE
Hersteller Artikel Nr.:
23671046002
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
2600 W
Bügelsohle:
sonstige
Grundfarbe:
rot
Dampfleistung:
50 g/min
Spannung:
220 .. 240 V
Dampfstoß:
Ja
Antikalksystem:
Ja
Wassertank:
fest
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Breite:
322 mm
Höhe:
167 mm
Tiefe:
118 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
1.770 kg


