RUSSELL HOBBS - Bügeleisen 3100W 350ml Keramik S-Absch schwarz-rot-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23062046002
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 3100 W
Bügelsohle - Edelstahlsohle
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496813711
Sonepar Artikelnummer
120378153
Hersteller Artikelnummer
23062046002
Hersteller Typ
20630-56 POWERSTEAM ULTRA
Hersteller Artikel Nr.:
23062046002
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
3100 W
Bügelsohle:
Edelstahlsohle
Grundfarbe:
schwarz
Dampfleistung:
45 g/min
Spannung:
220 .. 240 V
Dampfstoß:
Ja
Antikalksystem:
Ja
Wassertank:
fest
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Breite:
305 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
122 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
2.128 kg


